A2-063-05t | Que hàn Tig 5 Lb Hộp 1-16 Inch Dia. | 30xn35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER A2-063-05T Que hàn Tig Hộp 5 Lb Đường kính 1-16 inch | AF9ZJB 30XN35

GRAINGER A2-063-05T Que hàn Tig Hộp 5 Lb Đường kính 1-16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9ZJB phần: A2-063-05TTham chiếu chéo: 30XN35
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
€353.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQue hàn Tig
Phân loại AWSA2
Kích cỡ thùng5 lb
Loại ContainerHộp
đường kính1 / 16 "
Chiều dài36 ''
Vật chấtThép công cụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7229909000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerVật chấtĐộ bền kéoGiá cả
GRAINGER A2-063-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/16 Inch | AF9ZJA 30XN34 A2-063-01T1 lbốngThép công cụ-€74.72
GRAINGER ER70S6-063-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/16 Inch | AF9ZLP 30XP04 ER70S6-063-01T1 lbốngThép carbon77,000 PSI€15.09
GRAINGER ERNI55-063-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/16 Inch | AF9ZMB 30XP15 ERNI55-063-01T1 lbốngNickel58,000 psi€103.71
GRAINGER H12-063-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/16 Inch | AF9ZMQ 30XP32 H12-063-01T1 lbốngThép công cụ-€77.53
GRAINGER H13-063-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/16 Inch | AF9ZMX 30XP42 H13-063-01T1 lbốngThép công cụ-€75.48
GRAINGER S7-063-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/16 Inch | AF9ZPA 30XP72 S7-063-01T1 lbốngThép công cụ-€84.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER A2-063-05T Que hàn Tig Hộp 5 Lb Đường kính 1-16 inch
€353.39 /đơn vị