GRAINGER A04100.100.0450 Vít đầu lục giác 1-8X4-1/2 Thép trơn loại 8, 15PK | AH8VVN 39AC32

GRAINGER A04100.100.0450 Vít đầu lục giác 1-8X4-1/2 Thép trơn cấp 8, 15PK

Trong kho
Mục: AH8VVN Mẫu: A04100.100.0450Tham chiếu chéo: 39AC32

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€227.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1-8
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8
Chiều cao đầu39 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài4.5 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.38
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER A04100.100.0450 Vít đầu lục giác 1-8X4-1/2 Thép trơn cấp 8, 15PK
€227.34 /đóng gói