GRAINGER Túi Poly đầu mở 5CYF9, dày 6 mil, rộng 8 inch, dài 12 inch, hộp đựng, 1000 PK
Vật phẩm: CQ4ZHE
phần: 5CYF9
€419.00 /đóng gói
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Túi |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.