Grainger 5cyc2 | Túi Poly Đầu Mở, Dày 2 Mil, Chiều rộng 10 Inch, Chiều dài 16 Inch, Hộp đựng, 1000 Pk | Raptor Supplies Việt Nam
GRAINGER 5CYC2 Túi Poly đầu mở, dày 2 mil, rộng 10 inch, dài 16 inch, Hộp đựng, 1000 PK | CQ4ZEW

GRAINGER Túi Poly đầu mở 5CYC2, dày 2 mil, rộng 10 inch, dài 16 inch, hộp đựng, 1000 PK

Mặt hàng: CQ4ZEW phần: 5CYC2
€216.96 /đóng gói
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 10.29
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhpkg. Số lượngGiá cả
GRAINGER VBS00009 Túi Vci ức chế ăn mòn, dày 4 Mil, rộng 10 inch, 12 inch Lg, 1000 PK | CQ4ZEE 60TZ35 VBS000091000€378.29
RFQ
GRAINGER VBB00055 Túi Vci ức chế ăn mòn, dày 4 Mil, rộng 24 inch, 36 inch Lg, cuộn, 200 PK | CQ4ZEF 60TZ36 VBB00055200€410.24
RFQ
GRAINGER VBS00028 Túi Vci ức chế ăn mòn, dày 4 Mil, rộng 3 inch, Lg 5 inch, Gói carton, 5000 PK | CQ4ZEG 60TZ34 VBS000285000€535.07
RFQ
GRAINGER VBG00226 Túi đeo chéo Vci ức chế ăn mòn, dày 4 Mil, rộng 14 inch, 10 inch Dp, 250 PK | CQ4ZEH 60TZ30 VBG00226250€362.16
RFQ
GRAINGER VBG00227 Túi đeo chéo Vci ức chế ăn mòn, dày 4 Mil, rộng 23 inch, 17 inch Dp, 100 PK | CR3Câu hỏi thường gặp 60TZ31 VBG00227100€434.96
RFQ
GRAINGER VBG00228 Túi đeo chéo Vci ức chế ăn mòn, dày 4 Mil, rộng 35 inch, 35 inch Dp, 35 PK | CQ4ZEJ 60TZ32 VBG0022835€386.03
RFQ
GRAINGER VBG00186 Túi đeo chéo Vci ức chế ăn mòn, dày 4 Mil, rộng 50 inch, 45 inch Dp, 25 PK | CQ4ZEK 60TZ33 VBG0018625€424.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Túi Poly đầu mở 5CYC2, dày 2 mil, rộng 10 inch, dài 16 inch, hộp đựng, 1000 PK
€216.96 /đóng gói