Grainger 5cpk3 | Túi Poly mở, dày 2.8 Mil, rộng 3 inch, dài 6 inch, trong suốt, cuộn, 1, 250 Gói | Raptor Supplies Việt Nam
GRAINGER 5CPK3 Túi Poly mở, dày 2.8 mil, rộng 3 inch, dài 6 inch, trong suốt, cuộn, 1, 250 Gói | CP9NDQ

GRAINGER Túi Poly mở 5CPK3, dày 2.8 mil, rộng 3 inch, dài 6 inch, trong suốt, cuộn, 1 gói

Vật phẩm: CP9NDQ Model: 5CPK3
€57.49 /đóng gói
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhpkg. Số lượngGiá cả
GRAINGER 10F-2626 Túi Poly đầu mở, dày 1 mil, rộng 26 inch, dài 26 inch, trong suốt, gói phân phối, 1 | CP9MEN 61 giờ sáng 30 10F-26261000€210.89
RFQ
GRAINGER 10F-3339 Túi Poly đầu mở, dày 1 mil, rộng 33 inch, dài 39 inch, trong suốt, gói phân phối | CP9MEP 61AM31 10F-3339250€108.68
RFQ
GRAINGER 30F-0708 Túi Poly đầu mở, dày 3 mil, rộng 7 inch, dài 8 inch, trong suốt, gói phân phối, 1 | CP9MEQ 61AM32 30F-07081000€85.48
RFQ
Túi Poly mở GRAINGER 4DKV5, Dày 0.5 mil, Chiều rộng 18 inch, Chiều dài 30 inch, Trong suốt, Gói hộp, Gói 1000 | CP9MER 4DKV51000€112.22
RFQ
Túi Poly mở GRAINGER 4DKV6, Dày 0.5 mil, Chiều rộng 20 inch, Chiều dài 20 inch, Trong suốt, Gói hộp, Gói 1000 | CP9MET 4DKV61000€87.57
RFQ
Túi Poly mở GRAINGER 4DKV8, Dày 0.5 mil, Chiều rộng 20 inch, Chiều dài 26 inch, Trong suốt, Gói hộp, Gói 1000 | CP9MEV 4DKV81000€99.93
RFQ
GRAINGER 55NK48 Túi Poly mở, dày 0.75 mil, rộng 10 inch, dài 12 inch, trong suốt, gói hộp, gói 1000 | CP9MEW 55NK481000€42.17
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Túi Poly mở 5CPK3, dày 2.8 mil, rộng 3 inch, dài 6 inch, trong suốt, cuộn, 1 gói
€57.49 /đóng gói