59578 | Máy cưa lỗ kim cương Tường mỏng 7/8 inch | 36re15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 59578 Máy cưa lỗ kim cương 7/8 inch Tường mỏng | AH7BQM 36RE15

GRAINGER 59578 Máy cưa lỗ kim cương Tường mỏng 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7BQM phần: 59578Tham chiếu chéo: 36RE15
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
€57.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa lỗ
Thiết kế ArborĐược xây dựng trong
Tối đa Cắt sâu1 / 2 "
Ứng dụng chínhMasonry
Cưa Dia.7 / 8 "
Kích thước chân1/4 "vòng
Răng trên mỗi InchGrit liên tục
Vật liệu răngKim cương Grit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.87
Chiều dài tàu (cm)14.45
Chiều rộng tàu (cm)4.78
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCưa Dia.Giá cả
GRAINGER 59580 Máy cưa lỗ kim cương 1-1 / 8 inch Tường mỏng | AH7BQN 36RE16 595801.125 "€67.08
GRAINGER 59583 Máy cưa lỗ kim cương 1-1 / 2 inch Tường mỏng | AH7BQP 36RE18 595831.5 "€79.59
GRAINGER 59587 Máy cưa lỗ kim cương 2-1 / 2 inch Tường mỏng | AH7BQQ 36RE22 595872.5 "€103.04
GRAINGER 59588 Máy cưa lỗ kim cương 2-3 / 4 inch Tường mỏng | AH7BQR 36RE23 595882.75 "€119.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 59578 Máy cưa lỗ kim cương Tường mỏng 7/8 inch
€57.53 /đơn vị