GRAINGER Trạm kế hoạch kỹ thuật số di động 410Y53, kích thước 48.25 x 39.3 x 26.79 inch, màu nâu, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Văn phòng công trường |
Thời lượng đóng | 48.25 " |
Màu | Tân |
Độ sâu | 26.79 " |
Khả năng ngăn kéo | 150 lbs. |
Loại truy cập điện | phi hành đoàn điện |
Đánh giá | 16 ga. Thân máy, 7 ga. Ván trượt |
Chiều cao | 48.25 " |
Vật chất | Thép |
Số tay cầm | 2 |
Số lượng kệ | 2 |
Số lần trượt | 4 |
Chiều cao mở | 73.875 " |
Phong cách | Trạm thực địa |
Chiều rộng | 39.3 " |
A. Trung tâm TurnKey cung cấp giao diện web dễ sử dụng để quản lý các máy chủ và bản sao lưu trên đám mây TurnKey.
A.
A.
A.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.