GRAINGER Phễu tự đổ 40099 GRAY 6000 lb. Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tự đổ |
Căn cứ | Tiêu chuẩn |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 54 " |
Góc đổ | 32 Degrees |
Kết thúc | Sơn công nghiệp |
Chiều cao | 3" |
Vật liệu phễu | Thép |
Tải trọng | 6000 lb |
Chiều cao tổng thể | 55 " |
Chiều dài tổng thể | 70.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 79.75 " |
Dung lượng âm lượng | 4 cu. yd. |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 524.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 138.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 171.2 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7577 CAM | trái cam | 5000 lb | 36.5 " | 58.75 " | 39.75 " | - | €1,684.73 | ||
ĐỒNG HỒ | màu xám | 5000 lb | 55 " | 70.5 " | 99.75 " | 42 " | €4,413.33 | RFQ
| |
30077 CAM | trái cam | 5000 lb | 55 " | 70.5 " | 57.75 " | 28 " | €2,991.21 | ||
40099 CAM | - | - | - | - | - | - | €3,689.70 | ||
40099 ĐỎ | - | - | - | - | - | - | €3,680.03 | ||
5055LPMàu xám | - | - | - | - | - | - | €1,173.70 | ||
5055LPOphạm vi | - | - | - | - | - | - | €1,211.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.