38hx83 | Quạt Usb Cao 6 Inch X Rộng 5-3/4 Inch Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt USB GRAINGER 38HX83 Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 5-3 / 4 inch Màu đen | AH8DKK

GRAINGER Quạt USB 38HX83 Cao 6 inch x Rộng 5-3/4 inch Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AH8DKK phần: 38HX83
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
€22.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt
Air Flow32
amps0.45
Loại mangSleeve
Lưỡi Dia.3.5 "
Vật liệu lưỡinhựa
MàuĐen
Kích thước dây dẫn24 x 24 x 10 mm
Chiều dài dây4ft.
Vật liệu bảo vệnhựa
Chiều cao6"
Hz50/60
Vị trí lắpBàn
Số lượng Blades1
Số lượng dây dẫn1
Số tốc độ1
Phong cách tổng thểgọn nhẹ
Nguồn điệnUSB
điện áp5 VDC
Watts2.5
Chiều rộng5.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dao động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
Quạt USB GRAINGER 38HX82 Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 5-3 / 4 inch Màu trắng | AH8DKJ 38HX82trắng€22.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Quạt USB 38HX83 Cao 6 inch x Rộng 5-3/4 inch Màu đen
€22.73 /đơn vị