36569g | Lò Xo Nén Hcs Dài 3 Inch Pk5 | 38hy78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 36569G Lò xo nén HCS 3 inch Chiều dài PK5 | AH8DNQ 38HY78

GRAINGER Lò xo nén 36569G HCS Chiều dài 3 inch PK5

Trong kho
Khoản mục: AH8DNQ phần: 36569GTham chiếu chéo: 38HY78
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
€9.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò xo nén
MàuGói Bạc
Chiều dài nén1.116 "
Độ lệch @ Tải1.5 "
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcMạ kẽm
Đối với kích thước lỗ3 / 4 "
Tải (Lbs.)42.60
Tải @ Solid (Lbs.)54.50
Vật chấtDây nhạc thép carbon cao
Bên ngoài Dia.23 / 32 "
Chiều dài tổng thể3"
Tỷ lệ mùa xuân28.4 lb./in.
KiểuĐộ chính xác
Dây Dia.0.085 "
Loại dâyTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Lò xo nén 36569G HCS Chiều dài 3 inch PK5
€9.25 /đóng gói