GRAINGER 35LU49 Phần mở rộng ngã ba Chiều dài 120 inch x Chiều rộng 6 inch Pin Pk2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần mở rộng Fork |
Màu | Màu vàng |
Chiều dài phần mở rộng | 120 " |
Width Chiều rộng | 6" |
Vật chất | Thép |
Tối thiểu. Chiều dài ngã ba | 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 126 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 312.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 7326908588 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.