35hv73 | Móc gắn từ tính 35 Lb. Chiều dài 1-5/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 35HV73 Móc treo từ tính 35 lb. Chiều dài 1-5 / 8 inch | AH4RAZ

GRAINGER Móc treo từ tính 35HV73 35 lb. Chiều dài 1-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4RAZ phần: 35HV73
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
€15.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc gắn từ tính
Dia cơ sở.1.125 "
Chiều rộng cơ sở1.125 "
MàuBạc
Độ sâu1"
Kết thúcNickel
Móc mắt bên trong H1
Móc mắt bên trong W1
Chiều cao móc1"
Vật chấtBàn là
Chiếu1"
Giới hạn tải làm việc35 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Số móc: 1
  • Phương pháp buộc: Từ tính
  • Điểm mỗi móc: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềDia cơ sở.Chiều rộng cơ sởGiới hạn tải làm việcMàuĐộ sâuKết thúcMụcGiá cả
GRAINGER 35HV62 Móc gắn từ tính 2 lb. 2 inch Chiều dài 3 inch Chiều rộng 4 inch | AHXNUMXRAM 35HV62-2 "x 3"3"2 lbMàu xám đậm19 / 64 "Zinc Móc gắn từ tính€5.71
Móc gắn từ tính GRAINGER 35HV63 5lb. Chiều dài 2 inch | AH4RAN 35HV63--4"5 Lbs.Màu xám đậm19 / 64 "Zinc Móc gắn từ tính€0.59
GRAINGER 35HV64 Móc treo từ tính 12 lb. 4 inch Chiều dài | AH4RAP 35HV64--4"12 lbMàu xám đậm19 / 64 "Zinc Móc gắn từ tính€10.21
GRAINGER 35HV65 Móc gắn từ tính 20 lb. Chiều dài 4 inch Chiều rộng 8 inch | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 lbMàu xám đậm19 / 64 "Zinc Móc gắn từ tính€15.50
GRAINGER 35HV66 Móc treo từ tính 20 lb. Chiều dài 1-3 / 8 inch | AH4RAR 35HV66-2"2"20 lbBạc1.031 "đánh bóngMóc gắn từ tính€7.35
GRAINGER 35HV67 Móc treo từ tính 57 lb. 2 inch Chiều dài | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lbBạc1.75 "đánh bóngMóc gắn từ tính€11.64
GRAINGER 35HV68 Móc treo từ tính 10 lb. Chiều dài 4-3 / 16 inch | AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 Lbs.Màu xanh da trời1.187 "đánh bóngMóc gắn từ tính€16.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Móc treo từ tính 35HV73 35 lb. Chiều dài 1-5/8 inch
€15.65 /đơn vị