33tz30 | Kệ Giá Thép Chiều Dài 19-1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khung kệ GRAINGER 33TZ30 Chiều dài 19-1 / 2 inch | AH3YFL

GRAINGER 33TZ30 Giá đỡ bằng thép Chiều dài 19-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3YFL phần: 33TZ30
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
€12.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhung giá
Màutrắng
Kết thúcSơn tĩnh điện
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao1 9 / 64 "
Chiều dài19.5 "
Tải trọng500 lb
Vật chấtThép
Số lượng lỗ6
Kích thước máy19-1 / 2 x 13 "
bề dầy9/64
KiểuHeavy Duty

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)50.04
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyMàuphần cứngKiểuChiều caoChiều dàiTải trọngSố lượng lỗGiá cả
GRAINGER 33TZ28 Khung kệ bằng thép Chiều dài 11-45/64 Inch | AH3YFJ 33TZ289/64trắngKhông bao gồmHeavy Duty1 9 / 64 "11 45 / 64 "500 lb6€7.80
Khung kệ GRAINGER 33TZ29 Chiều dài 15-3 / 4 inch | AH3YFK 33TZ299/64trắngKhông bao gồmHeavy Duty1 9 / 64 "15.75 "500 lb6€12.69
Giá đỡ GRAINGER 33TZ31 Thép đen Chiều dài 7-3 / 4 inch | AH3YFM 33TZ3115/32ĐenKhông bao gồmHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb6€3.74
Giá đỡ GRAINGER 33TZ32 Thép trắng Chiều dài 7-3 / 4 inch | AH3YFN 33TZ3215/32trắngKhông bao gồmHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb6€3.74
GRAINGER 33TZ33 Khung kệ bằng thép đen Chiều dài 11-3/4 inch | AH3YFP 33TZ3315/32ĐenKhông bao gồmHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb6€4.65
Giá đỡ GRAINGER 33TZ34 Thép trắng Chiều dài 11-3 / 4 inch | AH3YFQ 33TZ3415/32trắngKhông bao gồmHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb6€4.65
GRAINGER 33TZ35 Giá đỡ bằng thép Chiều dài 9 inch | AH3YFR 33TZ357/64trắngBao gồmNhiệm vụ tiêu chuẩn - Trang trí63 / 64 "9"80 lb4€4.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 33TZ30 Giá đỡ bằng thép Chiều dài 19-1/2 inch
€12.40 /đơn vị