Grainger 31f100kbc | Ổ cắm có nắp đầu vít, Kích thước ren 5/16 Inch-24, Chiều dài 1 Inch, Thép hợp kim, 50 Pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 31F100KBC Ổ cắm có đầu vít, Kích thước ren 5/16 Inch-24, Chiều dài 1 inch, Thép hợp kim, 50 PK | CQ4WWZ 5YPR1

GRAINGER 31F100KBC Ổ cắm có đầu vít, Kích thước ren 5/16 Inch-24, Chiều dài 1 inch, Thép hợp kim, 50 PK

Trong kho
Vật phẩm: CQ4WWZ phần: 31F100KBCTham chiếu chéo: 5YPR1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€32.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 31F100KBC Ổ cắm có đầu vít, Kích thước ren 5/16 Inch-24, Chiều dài 1 inch, Thép hợp kim, 50 PK
€32.94 /đóng gói