30pv12 | Bộ Điều Áp Đồng Thau 300 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV12 Đồng thau 300 psi | AF9QGM

GRAINGER 30PV12 Đồng thau điều chỉnh áp suất 300 psi

Trong kho
Khoản mục: AF9QGM phần: 30PV12

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€140.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Cổng đo3 / 8 "
Chiều cao4.375 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Chiều dài2.125 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 125 psi
Vật liệu con dấuNBR, EPDM

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481100090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
Đồng thau điều áp GRAINGER 30PV03 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1 đến 25 psi€128.65
Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV04, Phạm vi 3 đến 50 psi, Max. Áp suất, Kích thước cổng 300/1 inch | AF4QGD 30PV041 / 4 "1 / 4 "3 đến 50 psi€133.98
Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV07 Đồng thau 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3 đến 50 psi€141.23
Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV08 Đồng thau 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10 đến 125 psi€153.26
Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV10 Đồng thau 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1 đến 25 psi€150.89
Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV11 Đồng thau 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3 đến 50 psi€118.98
Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV13 Đồng thau 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50 đến 175 psi€146.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 30PV12 Đồng thau điều chỉnh áp suất 300 psi
€140.74 /đơn vị