30pv01 | Bộ Điều Áp Đồng Thau 300 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV01 Đồng thau 300 psi | AF9QGA

GRAINGER 30PV01 Đồng thau điều chỉnh áp suất 300 psi

Trong kho
Khoản mục: AF9QGA phần: 30PV01
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
€155.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Chiều cao4.375 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Chiều dài2.125 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất1 đến 25 psi
Vật liệu con dấuNBR, EPDM

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481100090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
Đồng thau điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PT96 300 psi | AF9QFW 30PT961 / 4 "1 / 4 "1 đến 25 psi€81.19
Đồng thau điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PT97 300 psi | AF9QFX 30PT971 / 4 "1 / 4 "3 đến 50 psi€67.32
Đồng thau điều áp GRAINGER 30PT98 300 psi | AF9QFY 30PT983 / 8 "3 / 8 "1 đến 25 psi€94.42
Đồng thau điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PT99 300 psi | AF9QFZ 30PT993 / 8 "3 / 8 "3 đến 50 psi€79.98
Bộ điều chỉnh áp suất GRAINGER 30PV02 Đồng thau 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3 đến 50 psi€113.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 30PV01 Đồng thau điều chỉnh áp suất 300 psi
€155.82 /đơn vị