GRAINGER Tấm xốp 29UP44 Mở rộng PVC Đỏ dài 8 feet PK5
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | đỏ |
Sức mạnh tác động (Lbs.) | DIN 53 453 kJ / m² 20-15 |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 0.250 " |
Vật chất | PVC |
Loại vật liệu | Mục đích chung |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 0 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 0 độ đến 140 độ F |
Độ bền kéo | DIN 53 455 N / mm2 12-20 |
bề dầy | 0.16 " |
Độ dày dung sai | + /-10% |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.