GRAINGER 23188R150-A8 Lưới kim loại có răng cưa Chiều rộng 24 inch Chiều cao 1.5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới thanh |
Khoảng cách thanh | 4" |
Độ dày thanh (In.) | 0.188 " |
Chiều cao | 1.5 " |
Vật chất | Nhôm |
nhịp cầu | 96 " |
Bề mặt | Răng cưa |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 45.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mô hình | Chiều cao | nhịp cầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
23188R100-A2 | 1" | 24 " | 24 " | €396.10 | |
23188R100-A3 | 1" | 36 " | 24 " | €538.86 | |
23188R100-A4 | 1" | 48 " | 24 " | €698.70 | |
23188R100-A6 | 1" | 72 " | 24 " | €1,048.92 | RFQ
|
23188R100-A8 | 1" | 96 " | 24 " | €1,402.49 | RFQ
|
23188R100-A10 | 1" | 120 " | 24 " | €1,739.22 | RFQ
|
23188R100-B2 | 1" | 24 " | 36 " | €533.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.