GRAINGER 22JM48 Thanh gốc Polyvinyl Clorua 1/2 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | màu xám |
đường kính | 1 / 2 " |
Dung sai đường kính | -0 / +. 125 |
Sức mạnh tác động (Lbs.) | . 80 |
Chiều dài | 96 " |
Dung sai chiều dài | -0 |
Vật chất | Polyvinyl Clorua |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 32 độ F |
Độ bền kéo | 9000 psi |
Kiểu | Nhựa nhiệt dẻo |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 245.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.91 |
Mã HS | 3916200091 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.