GRAINGER 22JM17 Tờ có chiều rộng 48 inch, chiều dài 8 feet, dày 0.750 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | trắng |
Sức mạnh tác động (Lbs.) | 0.8 lb |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 0.250 " |
Vật chất | polypropylene |
Loại vật liệu | Lớp tiêu chuẩn |
Tối đa Nhiệt độ. | 212 |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 32 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 32 độ đến 212 độ F |
Độ bền kéo | 3400 PSI |
bề dầy | 0.75 " |
Độ dày dung sai | + /-10% |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 53.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 247.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 130.81 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.