GRAINGER 22JL39 Thanh Cổ Hdpe 1 Inch 96 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | Mau trăng Nga |
đường kính | 1" |
Dung sai đường kính | -0 / +. 125 |
Sức mạnh tác động (Lbs.) | 2.4 |
Chiều dài | 96 " |
Dung sai chiều dài | -0 |
Vật chất | Polyethylene mật độ cao |
Tối đa Nhiệt độ. | 176 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -58 độF |
Độ bền kéo | 4500 psi |
Kiểu | Nhựa nhiệt dẻo |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 245.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.18 |
Mã HS | 3916100000 |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Vật chất | Tối đa Nhiệt độ. | Min. Nhiệt độ Xếp hạng | Độ bền kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22JL38 | 1" | 48 " | -0 | Polyethylene mật độ cao | 176 F | -58 độF | 4500 psi | €48.38 | |
22JL40 | 1 / 2 " | 48 " | -0 | Polyethylene mật độ cao | 176 F | -58 độF | 4500 psi | €14.92 | |
22JL42 | 1 / 4 " | 48 " | -0 | Polyethylene mật độ cao | 176 F | -58 độF | 4500 psi | €12.35 | |
22JL43 | 1 / 4 " | 96 " | -0 | Polyethylene mật độ cao | 176 F | -58 độF | 4500 psi | €24.71 | RFQ
|
22JL44 | 3 / 4 " | 48 " | -0 | Polyethylene mật độ cao | 176 F | -58 độF | 4500 psi | €32.47 | |
22JL45 | 3 / 4 " | 96 " | -0 | Polyethylene mật độ cao | 176 F | -58 độF | 4500 psi | €56.58 | RFQ
|
22JL46 | 3 / 8 " | 48 " | -0 | Polyethylene mật độ cao | 176 F | -58 độF | 4500 psi | €9.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.