vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 20TL84 Dây khóc 3/8 inch x 100 Feet Solid | AF7AWY

GRAINGER 20TL84 Dây khóc 3/8 inch x 100 feet rắn

Trong kho
Khoản mục: AF7AWY phần: 20TL84
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
€35.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây khóc
MàuTự nhiên
Chiều dài100ft.
Kiện loạiLọn
Cấu tạo dâyBím tóc rắn
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Vật liệu dâyBông
Hạng mục phụDây mục đích chung
Độ bền kéo300 lb
Giới hạn tải làm việc60 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)11.3
Chiều dài tàu (cm)35.99
Chiều rộng tàu (cm)8.51
Mã HS5607909000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thuộc tính hiệu suất: Tay cầm thoải mái
  • ,
  • Ứng dụng dây: Mục đích chung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDây thừng Dia.Độ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
GRAINGER 20TL81 Dây khóc 5/16 In x 100 Feet Solid | AF7AWV 20TL815 / 16 "220 Lbs.40 Lbs.€38.63
GRAINGER 20TL82 Weeping Cord 1/2 inch x 100 feet Solid | AF7AWW 20TL821 / 2 "400 lb80 lb€81.45
GRAINGER 20TL83 Dây khóc 7/32 In x 100 Feet Solid | AF7AWX 20TL837 / 32 "100 lb20 lb€23.78
GRAINGER 20TL86 Dây khóc 1/4 inch x 100 feet Solid | AF7AWZ 20TL861 / 4 "120 Lbs.20 lb€29.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 20TL84 Dây khóc 3/8 inch x 100 feet rắn
€35.08 /đơn vị