vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 20TL79 Dây Tiện ích 3/8 Inch x 50 Feet 16 Sợi | AF7AWT

GRAINGER 20TL79 Dây tiện ích 3/8 inch x 50 feet 16 sợi

Trong kho
Khoản mục: AF7AWT phần: 20TL79
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
€21.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây Tiện ích
MàuĐen / Xanh / Đỏ / Vàng
Chiều dài50ft.
Kiện loạiLọn
Cấu tạo dây16 sợi bện
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Vật liệu dâypolypropylene
Hạng mục phụDây mục đích chung
Độ bền kéo1200 Lbs.
Giới hạn tải làm việc120 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS5607493000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thuộc tính hiệu suất: Nhiệm vụ nhẹ
  • ,
  • Ứng dụng dây: Neo, Dock Lines, Mục đích chung, Tie Downs

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Độ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
GRAINGER 20TL72 Dây tiện ích 3/16 In x 100 Feet 12 Strand | AF7AWK 20TL72Màu xanh da trời100ft.Lọn3 / 16 "300 lb60 Lbs.€15.50
GRAINGER 20TL73 Dây Tiện ích 1/4 Inch x 100 Feet 12 Sợi | AF7AWL 20TL73Màu xanh da trời100ft.Lọn1 / 4 "600 lb120 lb€24.56
GRAINGER 20TL74 Dây Tiện ích 3/8 Inch x 50 Feet 12 Sợi | AF7AWM 20TL74Màu xanh da trời50ft.Lọn3 / 8 "1200 Lbs.240 lb€19.78
GRAINGER 20TL75 Dây Tiện ích 3/8 Inch x 100 Feet 12 Sợi | AF7AWN 20TL75Màu xanh da trời100ft.Lọn3 / 8 "1200 Lbs.240 lb€39.11
GRAINGER 20TL76 Dây Tiện ích 1/2 Inch x 50 Feet 12 Sợi | AF7AWP 20TL76Màu xanh da trời50ft.Lọn1 / 2 "2200 lb440 Lbs.€33.68
GRAINGER 20TL77 Dây Tiện ích 1/2 Inch x 100 Feet 12 Sợi | AF7AWQ 20TL77Màu xanh da trời100ft.Lọn1 / 2 "2200 lb440 Lbs.€67.32
GRAINGER 20TL78 Dây Tiện ích 5/8 Inch x 100 Feet 12 Sợi | AF7AWR 20TL78Màu xanh da trời100ft.Lọn5 / 8 "3000 lbs.600 lb€107.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 20TL79 Dây tiện ích 3/8 inch x 50 feet 16 sợi
€21.46 /đơn vị