20tl68 | Dây Leo 1/2 Inch X 150 Feet 32 Dây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 20TL68 Dây leo 1/2 Inch x 150 Feet 32 ​​Sợi | AF7AWF

GRAINGER 20TL68 Dây leo núi 1/2 inch x 150 feet 32 sợi

Trong kho
Khoản mục: AF7AWF phần: 20TL68

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€316.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây thừng leo núi
MàuRô đỏ / vàng
Chiều dài150ft.
Kiện loạiTúi poly
Cấu tạo dây32 sợi bện Kernmantle
Dây thừng Dia.1 / 2 "
Vật liệu dâyPolyester
Hạng mục phụArborist / Leo dây
Độ bền kéo8200 lb
Giới hạn tải làm việc820 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.98
Chiều cao tàu (cm)19.99
Chiều dài tàu (cm)49
Chiều rộng tàu (cm)24.99
Mã HS5607504000

Chi tiết sản phẩm:

  • Trọng lượng chuyên chở (11.07 lb.)
  • Min. Sức bền phá vỡ (MBS) (8200 lb.)
  • Loại dây (Tĩnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ giãn dàiChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Độ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
GRAINGER 20TL51 Dây leo 1/2 Inch x 120 Feet 16 Sợi | AF7APX 20TL51Xanh lá cây / trắng / vàng-120ft.Túi poly1 / 2 "7300 lb730 lb€255.31
GRAINGER 20TL52 Dây leo 1/2 Inch x 150 Feet 16 Strand | AF7APY 20TL52Xanh lá cây / trắng / vàng-150ft.Túi poly1 / 2 "7300 lb730 lb€297.01
GRAINGER 20TL55 Dây leo 7/16 Inch x 120 Feet 24 Sợi | AF7APZ 20TL55Đen / Xanh lam / Xanh lục / Vàng11.69%120ft.Túi poly7 / 16 "6300 lb630 lb€206.38
GRAINGER 20TL56 Dây leo 7/16 Inch x 600 Feet 24 Sợi | AF7AQA 20TL56Đen / Xanh lam / Xanh lục / Vàng11.69%600ft.Ống chỉ7 / 16 "6300 lb630 lb€1,020.94
GRAINGER 20TL57 Dây leo 7/16 Inch x 120 Feet 24 Sợi | AF7AQB 20TL57Đen / cam / vàng11.69%120ft.Túi poly7 / 16 "6300 lb630 lb€206.38
GRAINGER 20TL41 Dây leo 1/2 inch x 150 Feet 12 sợi | AF7AVK 20TL41Cam / đỏ / vàng-150ft.Túi poly1 / 2 "7300 lb730 lb€291.80
GRAINGER 20TL43 Dây leo 1/2 Inch x 600 feet 12 Sợi | AF7AVM 20TL43Cam / đỏ / vàng-600ft.Ống chỉ1 / 2 "7300 lb730 lb€1,058.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 20TL68 Dây leo núi 1/2 inch x 150 feet 32 sợi
€316.09 /đơn vị