GRAINGER 20188R125-C20 Thanh lưới có răng cưa Chiều rộng 36 inch x Chiều cao 1.25 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới thanh |
Khoảng cách thanh | 4" |
Độ dày thanh (In.) | 0.188 " |
Chiều cao | 1.25 " |
Vật chất | Thép sơn đen |
nhịp cầu | 240 " |
Bề mặt | Răng cưa |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 288.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 614.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Vật chất | nhịp cầu | Bề mặt | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22188R125-C12 | 1.25 " | Thép mạ kẽm | 144 " | Răng cưa | 36 " | €1,310.95 | RFQ
| |
21188R150-B12 | 1.5 " | Thép carbon | 144 " | Răng cưa | 24 " | €855.79 | RFQ
| |
20250R175-C4 | 1.75 " | Thép sơn đen | 48 " | Răng cưa | 36 " | €677.81 | ||
22188R150-C12 | 1.5 " | Thép mạ kẽm | 144 " | Răng cưa | 36 " | €1,506.12 | RFQ
| |
21188R100-B2 | 1" | Thép carbon | 24 " | Răng cưa | 24 " | €106.42 | ||
21125R100-C10 | 1" | Thép carbon | 120 " | Răng cưa | 36 " | €636.85 | RFQ
| |
22188R200-B10 | 1" | Thép mạ kẽm | 120 " | Răng cưa | 24 " | €1,183.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.