GRAINGER Hộp dụng cụ cầm tay 14V884, cỡ 20 x 8 x 8 inch, màu đen, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp công cụ cầm tay |
Màu | Đen |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 18 |
Thiết kế xử lý | Gấp đầu |
Loại xử lý | Mạ crom |
Chiều cao | 8" |
Độ sâu bên trong | 7-29 / 32 " |
Chiều cao bên trong | 7-29 / 32 " |
Chiều rộng bên trong | 19-29 / 32 " |
Chiều dài | 20 " |
Tải trọng | 75 lbs. |
Hệ thống khóa | móc khóa |
Vật chất | Thép |
Số tay cầm | 1 |
Số khay | 1 |
Khả năng lưu trữ | 1296 cu. trong. |
Phong cách | Hộp công cụ |
Chiều rộng | 8" |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.