GRAINGER Tủ cuốn 13R511, Kích thước 60 x 30 x 65 Inch, 60.9 cu.ft., Màu nâu, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lăn |
Thời lượng đóng | 65 " |
Màu | Tân |
Độ sâu | 30 " |
Loại truy cập điện | Có |
Đánh giá | 16 |
Loại xử lý | Nắm lấy một bên |
Chiều cao | 65 " |
Hệ thống khóa | Khóa chốt 3 điểm và vỏ khóa lõm |
Vật chất | Thép |
Số tay cầm | 2 |
Số lượng kệ | 4 |
Ổ khóa Cùm Max. Dia. | 9 / 32 " |
Khả năng lưu trữ | 60.9 cu. ft. |
Phong cách | Cabinets |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 153 |
Chiều cao tàu (cm) | 219.71 |
Chiều dài tàu (cm) | 154.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
A. Nó có bốn kệ riêng biệt để đựng dụng cụ. Tủ được đánh giá chung cho khả năng chịu tải 1000 lb.
A. Hộp bảo quản này có thiết kế có khóa móc để đảm bảo an toàn cho dụng cụ trong quá trình vận chuyển tủ.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.