GRAINGER 12100ME105-48X96 Lưới dây màu đen Chiều rộng trung bình 48 inch Chiều dài 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới thép |
Màu | Đen |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | PVC tráng kẽm |
Kích thước lưới | 1 "x 1" |
Phạm vi kích thước lưới | Trung bình |
Khu vực mở | 80% |
Kích thước mở | 0.895 " |
Họa tiết | Dây hàn |
Chiều rộng | 48 " |
Dây Dia. | 0.105 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 254 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Kích thước lưới | Phạm vi kích thước lưới | Khu vực mở | Kích thước mở | Dây Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002E063-48X48 | Đen | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | đầu | 76% | 0.437 " | 0.063 " | €137.51 | ||
12002E063-48X96 | Đen | 96 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | đầu | 76% | 0.437 " | 0.063 " | €226.13 | RFQ
| |
12002E063Y-48X48 | Màu vàng | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | đầu | 76% | 0.437 " | 0.063 " | €146.93 | ||
12002E063Y-48X96 | Màu vàng | 96 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | đầu | 76% | 0.437 " | 0.063 " | €226.79 | RFQ
| |
12100ME080-48X48 | Đen | 48 " | 1 "x 1" | Trung bình | 85% | 0.92 " | 0.08 " | €124.33 | ||
12100ME080-48X96 | Đen | 96 " | 1 "x 1" | Trung bình | 85% | 0.92 " | 0.08 " | €215.33 | RFQ
| |
12100ME105-48X48 | Đen | 48 " | 1 "x 1" | Trung bình | 80% | 0.895 " | 0.105 " | €156.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.