GRAINGER Tủ máy chủ 10643 12u
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ máy chủ |
Độ sâu | 32.3 " |
Kết thúc | đánh bóng |
Chiều cao | 6.3 " |
Tải Xếp hạng | 220 lb |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Sàn nhà |
Đơn vị Rack | 12 |
Chiều rộng | 568625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 16 |
Chiều dài tàu (cm) | 82.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.04 |
Mã HS | 8544429000 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
10647 | 28.3 " | €1,143.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.