GRAINGER 10348 Tủ Rackmount 15U 100mm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ |
Độ sâu | 88 " |
Kết thúc | đánh bóng |
Chiều cao | 33 " |
Tải Xếp hạng | 2200 lb |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Sàn nhà |
Đơn vị Rack | 15 |
Chiều rộng | 568633 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 121.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 83.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 223.52 |
Mã HS | 8544429000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.