0811044411 | Giảm Tee 1-1/4 Inch X 3/4 Inch X 3/4 Inch Fnpt | 34dd02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0811044411 Giảm Tee 1-1/4 Inch x 3/4 Inch x 3/4 Inch FNPT | AH4DFT 34DD02

GRAINGER 0811044411 Giảm Tee 1-1/4 Inch x 3/4 Inch x 3/4 Inch FNPT

Trong kho
Khoản mục: AH4DFT phần: 0811044411Tham chiếu chéo: 34DD02
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
€30.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Kiểu kết nốiFNPT
Vật liệu lắpSắt dễ uốn mạ kẽm
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
ScheduleLớp 150

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.01
Chiều dài tàu (cm)7.01
Chiều rộng tàu (cm)8.23
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GRAINGER 0811051606 Giảm Tee 2 Inch x 1-1 / 2 Inch x 2 Inch Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "€56.50
GRAINGER 0811051408 Giảm Tee 2 Inch x 3/4 Inch x 2 Inch Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "€48.63
GRAINGER 0811051218 Giảm Tee 2 Inch x 1 Inch x 2 Inch Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "€56.70
GRAINGER 0811051010 Giảm Tee 2 Inch x 1-1 / 4 Inch x 1-1 / 4in. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€50.26
GRAINGER 0811049618 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 1/2 Inch Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "€53.01
GRAINGER 0811049410 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 3/4 Inch Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "€44.14
GRAINGER 0811049212 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 1 Inch Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "€47.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0811044411 Giảm Tee 1-1/4 Inch x 3/4 Inch x 3/4 Inch FNPT
€30.49 /đơn vị