0810049205 | Giảm Tee 2 Inch X 2 Inch X 1 Inch Fnpt | 34dd01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0810049205 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 1 Inch Fnpt | AG4KVW 34DD01

GRAINGER 0810049205 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 1 Inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG4KVW phần: 0810049205Tham chiếu chéo: 34DD01
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
€42.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống2 "x 2" x 1 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)8.79
Chiều dài tàu (cm)8.79
Chiều rộng tàu (cm)10.26
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GRAINGER 0810051607 Giảm Tee 2 Inch x 1/2 Inch x 2 Inch Fnpt | AG4KVP 34DC94 08100516072 "x 1/2" x 2 "€51.70
GRAINGER 0810051409 Giảm Tee 2 Inch x 3/4 Inch x 2 Inch Fnpt | AG4KVQ 34DC95 08100514092 "x 3/4" x 2 "€50.31
GRAINGER 0810051227 Giảm Tee 2 Inch x 1 Inch x 2 Inch Fnpt | AG4KVR 34DC96 08100512272 "x 1" x 2 "€51.40
GRAINGER 0810051011 Giảm Tee 2 Inch x 1-1 / 4 Inch x 1-1 / 4in. Fnpt | AG4KVT 34DC97 08100510112 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€51.11
GRAINGER 0810049619 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 1/2 Inch Fnpt | AG4KVU 34DC98 08100496192 "x 2" x 1/2 "€42.26
GRAINGER 0810049411 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 3/4 Inch Fnpt | AG4KVV 34DC99 08100494112 "x 2" x 3/4 "€42.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0810049205 Giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 1 Inch Fnpt
€42.25 /đơn vị