0810044008 | Giảm Tee 1-1/4 Inch X 3/4 Inch X 1-1/4 Inch Fnpt | 34dc90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0810044008 Giảm Tee 1-1 / 4 Inch x 3/4 Inch x 1-1 / 4 Inch Fnpt | AG4KVK 34DC90

GRAINGER 0810044008 Giảm Tee 1-1/4 Inch x 3/4 Inch x 1-1/4 Inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG4KVK phần: 0810044008Tham chiếu chéo: 34DC90
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
€25.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.56
Chiều dài tàu (cm)8.56
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GRAINGER 0810044412 Giảm Tee 1-1 / 4in.x3 / 4in.x3 / 4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89 08100444121-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "€27.54
GRAINGER 0810043406 Giảm Tee 1-1 / 4in. x 1 Inch x 1 Inch Fnpt | AG4KVL 34DC91 08100434061-1 / 4 "x 1" x 1 "€24.37
GRAINGER 0810047605 Giảm Tee 1-1 / 2 Inch x 1 Inch x 1 Inch Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "€32.10
GRAINGER 0810045807 Giảm Tee 1-1 / 2 Inch x 1-1 / 2 Inch x 3/4 Inch Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€27.26
GRAINGER 0810046011 Giảm Tee 1-1 / 2 Inch x 1-1 / 2 Inch x 1/2 Inch Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€28.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0810044008 Giảm Tee 1-1/4 Inch x 3/4 Inch x 1-1/4 Inch Fnpt
€25.32 /đơn vị