0810009407 | Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 1-1/4 Inch X 1/2 Inch Fnpt | 34dc77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0810009407 Giảm khuỷu tay 90 Độ 1-1 / 4 Inch x 1/2 Inch Fnpt | AG4KUW 34DC77

GRAINGER 0810009407 Giảm Cút 90 Độ 1-1/4 Inch x 1/2 Inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG4KUW phần: 0810009407Tham chiếu chéo: 34DC77
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
€19.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1/4" x 1/2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)4.22
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GRAINGER 0810006809 Giảm khuỷu tay 90 độ 1/4 inch x 1/8 inch Fnpt | AG4KUU 34DC75 08100068091 / 4 "x 1 / 8"€9.75
GRAINGER 0810007203 Giảm khuỷu tay 90 Độ 3/8 Inch x 1/8 Inch Fnpt | AG4KUV 34DC76 08100072033 / 8 "x 1 / 8"€11.33
GRAINGER 0810010819 Giảm Cút 90 Độ 2in.x3 / 4in. Fnpt | AG4KUX 34DC78 08100108192 "x 3/4"€35.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0810009407 Giảm Cút 90 Độ 1-1/4 Inch x 1/2 Inch Fnpt
€19.32 /đơn vị