GRAINGER 05539563954 Bánh xe cắt mài mòn, Loại 1, Đường kính 6", Nhôm Oxit, 7/8" Arbor
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe cắt mài mòn |
Vật liệu mài mòn | Oxit nhôm |
Lỗ trồng cây | 7 / 8 " |
Kim cương Knockout | Không |
Bụi bặm | 60 |
Tối đa RPM | 10,185 |
bề dầy | 0.045 " |
Đường kính bánh xe | 6" |
Loại bánh xe | Loại 1 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lỗ trồng cây | Bụi bặm | Tối đa RPM | bề dầy | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05539561584 | 7 / 8 " | 60 | 13,580 | 0.04 " | 4.5 " | €2.26 | ||
05539509263 | 3 / 8 " | 36 | 25,465 | 0.062 " | 3" | €2.27 | ||
05539563951 | 5 / 8 " | 46 | 15,280 | 0.046 " | 4" | €4.23 | ||
66252832324 | 7 / 8 " | 60 | 8600 | 0.062 " | 7" | €6.25 | ||
05539509268 | 3 / 8 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | €1.88 | ||
05539509257 | 3 / 8 " | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | €2.76 | ||
05539509269 | 1 / 4 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | €2.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.