GRAINGER 05539554529 Đĩa Thay Nhanh, Không Dệt, Lớp Thô, 80 Grit, 3" Dia.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thay đổi đĩa nhanh |
Vật liệu mài mòn | Oxit nhôm |
Loại mài mòn | Không dệt |
Loại tệp đính kèm | Loại 3 |
Vật liệu sao lưu | Vải |
Trọng lượng dự phòng | Y |
Màu | làm biếng |
Đĩa Dia. | 3" |
Lớp | Thô |
Bụi bặm | 80 |
Tối đa RPM | 20,000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại mài mòn | Màu | Đĩa Dia. | Lớp | Bụi bặm | Tối đa RPM | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05539554465 | Không dệt | làm biếng | 2" | Thô | 80 | 30,000 | 1 | €1.98 | RFQ
| |
05539554464 | - | - | - | - | - | - | 1 | €1.69 | RFQ
| |
05539554459 | - | - | - | - | - | - | 1 | €1.54 | RFQ
| |
69957399717 | coated | nâu | 3" | Extra Coarse | 24 | 20,000 | 50 | €41.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.