Graco Xhd421 | Airless Đầu súng phun có kích thước 0.021 inch | 21yt09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu súng phun không khí GRACO XHD421 Kích thước đầu tip 0.021 Inch | AG9RTJ 21YT09

GRACO Đầu súng phun không khí XHD421 Kích thước đầu 0.021 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9RTJ phần: XHD421Tham chiếu chéo: 21YT09
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
€113.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu súng phun không khí
Màumàu xám
Tối đa Áp lực công việc7250 psi
Kích thước mẫu8 "thành 10"
Kích thước chủ đề7 / 8 "
Kích thước mẹo0.021 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa Áp lực công việcKích thước mẫuGiá cả
GRACO 286621 Kích thước đầu tip súng phun không khí GRACO 021 .4 | AB20ZFT 041LXNUMX 286621Đen4050 psi12 đến 14 "€57.75
Súng phun không khí GRACO XHD321 Kích thước đầu tip 0.021 Inch | AB6MJL 21YT08 XHĐ321màu xám7250 psi6 "thành 8"€112.43
Súng phun không khí GRACO XHD521 Kích thước đầu tip 0.021 Inch | AB6MJM 21YT10 XHĐ521màu xám7250 psi10 "thành 12"€109.95
GRACO LL5321 Xịt Tip Heavy Film | AC3UBE 2WCW2 LL5321Màu vàng4050 psi4"€64.40
GRACO LTX521 Kích thước đầu tip không khí 0.021 Inch Mẫu 10-12 Inch | AC3UBN 2WCX3 LTX521Màu xanh da trời4050 psi10 đến 12 "€60.49
Súng phun không khí GRACO XHD221 Kích thước đầu tip 0.021 Inch | 9 TUỔI 21YT07 XHĐ221màu xám7250 psi4 "thành 6"€112.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRACO Đầu súng phun không khí XHD421 Kích thước đầu 0.021 inch
€113.78 /đơn vị