Graco H72550 | Vòi Xịt Cao Áp 7250 Psi | 21yt60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi phun áp lực cao GRACO H72550 7250 Psi | AF7MWA 21YT60

GRACO H72550 Vòi Xịt Cao Áp 7250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7MWA Kiểu: H72550Tham chiếu chéo: 21YT60
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
€705.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun áp suất cao
Lắp1 / 4 "
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài50ft.
Tối đa Áp lực công việc7250 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS3917390010

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Tối đa Áp lực công việcGiá cả
Vòi phun áp lực cao GRACO H42550 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI€372.29
Vòi phun áp lực cao GRACO H43850 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI€443.21
Vòi phun áp lực cao GRACO H52550 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi€383.20
Vòi phun áp lực cao GRACO H53850 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi€548.68
Vòi phun áp lực cao GRACO H73850 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi€891.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRACO H72550 Vòi Xịt Cao Áp 7250 Psi
€705.95 /đơn vị