Graco 286613 | Airless Đầu súng phun có kích thước 013 | 20l037 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRACO 286613 Kích thước đầu tip súng phun không khí GRACO 013 .4 | AB20ZFN 037LXNUMX

GRACO 286613 Đầu súng phun không khí Cỡ đầu .013

Trong kho
Khoản mục: AB4ZFN phần: 286613Tham chiếu chéo: 20L037
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
€57.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu súng phun không khí
MàuĐen
Tối đa Áp lực công việc4050 psi
Kích thước mẫu12 đến 14 "
Kích thước mẹo0.013 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa Áp lực công việcKích thước mẫuGiá cả
Đầu súng phun không khí GRACO XHD213 Kích thước đầu tip 0.013 Inch | AB6MJD 21YR93 XHĐ213màu xám7250 psi4 "thành 6"€109.95
Đầu súng phun không khí GRACO XHD313 Kích thước đầu tip 0.013 Inch | AB6MJE 21YR94 XHĐ313màu xám7250 psi6 "thành 8"€109.95
Đầu súng phun không khí GRACO XHD513 Kích thước đầu tip 0.013 Inch | AB6MJF 21YR96 XHĐ513màu xám7250 psi10 "thành 12"€115.92
GRACO LTX413 Kích thước đầu tip không khí 0.013 Inch Mẫu 8-10 inch | AC3UBJ 2WCW8 LTX413Màu xanh da trời4050 psi8 đến 10 "€60.28
Đầu súng phun không khí GRACO XHD413 Kích thước đầu tip 0.013 Inch | AG9RTB 21YR95 XHĐ413màu xám7250 psi8 "thành 10"€115.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRACO 286613 Đầu súng phun không khí Cỡ đầu .013
€57.75 /đơn vị