GPI TM15NQ9GMC Lưu lượng kế, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 10 đến 100 gpm, Đầu ra xung, Spigot/Slip 1 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế tuabin |
tính chính xác | + / - 3% |
Kích cỡ cơ thể | 1 1 / 2 " |
Kích thước kết nối | 1.5 " |
Kiểu kết nối | Spigot / Slip |
Dòng chảy | 38 đến 380 lpm |
Phạm vi dòng chảy (GPM) | 10 Để 100 |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | 32 đến 140 độ. F |
Đối với kích thước ống | 1 1 / 2 " |
Vật liệu vỏ | PVC |
Max. Sức ép | 225 psi |
Loại đầu ra | Xung |
Chiều dài tổng thể | 5.4 " |
Nguồn điện | 9 đến 35V DC |
Kiểu | Turbine |
Mô hình | Dòng chảy | Kiểu kết nối | Kích thước kết nối | Max. Sức ép | Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1 đến 10 gpm | Spigot | 1 / 2 " | 225 psi | 32 đến 140 độ. F | €690.90 | RFQ
|
TM075-LP | 2 đến 20 gpm | Spigot | 3 / 4 " | 225 psi | 32 đến 140 độ. F | €748.23 | RFQ
|
TM100-B | 5 đến 50 gpm | BSPP Nữ | 1" | 150 psi | 32 đến 140 độ. F | €779.10 | RFQ
|
TM100-BP | 5 đến 50 gpm | BSPP Nữ | 1" | 150 psi | 32 đến 140 độ. F | €779.10 | RFQ
|
TM100-LP | 5 đến 50 gpm | Spigot | 1" | 225 psi | 32 đến 140 độ. F | €851.13 | RFQ
|
TM150-B | 10 đến 100 gpm | BSPP Nữ | 1.5 " | 150 psi | 32 đến 140 độ. F | €887.88 | RFQ
|
TM150-BP | 10 đến 100 gpm | BSPP Nữ | 1.5 " | 150 psi | 32 đến 140 độ. F | €887.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.