vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GPIMETERS TM05SP9GMC Lưu lượng kế, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 1 đến 10 gpm, Ống định vị 1/2 inch | CH6HEU 61JC53

GPI TM05SP9GMC Lưu lượng kế, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 1 đến 10 gpm, Spigot 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: CH6HEU phần: TM05SP9GMCTham chiếu chéo: 61JC53
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
€1,219.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế tuabin
tính chính xác+ / - 3%
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiSpigot
Đơn vị hiển thịcu. ft., gal., lít
Vật liệu dòng chảyNước
Dòng chảy3.8 đến 38 lpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH60 Để 600
Phạm vi dòng chảy (GPM)1 Để 10
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi32 đến 140 độ. F
Đối với kích thước ống1 / 2 "
Chiều cao2.5 "
Vật liệu vỏPVC
Chiều dài4 19 / 64 "
Max. Sức ép225 psi
Chất liệu nhẫn O316 SS
Loại đầu raMáy tính cục bộ có màn hình và mô-đun, gắn đồng hồ
Vật liệu rôtoPVDF
KiểuTurbine
Chiều rộng2 7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16

Chi tiết sản phẩm:

  • 61JC53

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyKiểu kết nốiKích thước kết nốiMax. Sức épNhiệt độ chất lỏng. Phạm viGiá cả
GPIMETERS TM050-LP Đồng hồ đo nước, Tua bin, Phạm vi dòng chảy 1 đến 10 gpm, Đầu vòi 1/2 inch | CD8RVJ TM050-LP1 đến 10 gpmSpigot1 / 2 "225 psi32 đến 140 độ. F€690.90
RFQ
GPIMETERS TM075-LP Đồng hồ nước, Tua bin, Phạm vi dòng chảy 2 đến 20 gpm, Đầu vòi 3/4 inch | CD8RVN TM075-LP2 đến 20 gpmSpigot3 / 4 "225 psi32 đến 140 độ. F€748.23
RFQ
GPIMETERS Đồng hồ nước TM100-B, Tua bin, Phạm vi dòng chảy 5 đến 50 gpm, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5 đến 50 gpmBSPP Nữ1"150 psi32 đến 140 độ. F€779.10
RFQ
GPIMETERS Đồng hồ đo nước TM100-BP, Tua bin, Phạm vi dòng chảy 5 đến 50 gpm, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5 đến 50 gpmBSPP Nữ1"150 psi32 đến 140 độ. F€779.10
RFQ
GPIMETERS Đồng hồ đo nước TM100-LP, Tua bin, Phạm vi dòng chảy 5 đến 50 gpm, Đầu vòi 1 inch | CD8RVV TM100-LP5 đến 50 gpmSpigot1"225 psi32 đến 140 độ. F€851.13
RFQ
GPIMETERS Đồng hồ đo nước TM150-B, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 10 đến 100 gpm, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10 đến 100 gpmBSPP Nữ1.5 "150 psi32 đến 140 độ. F€887.88
RFQ
GPIMETERS Đồng hồ đo nước TM150-BP, Tua bin, Phạm vi dòng chảy 10 đến 100 gpm, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10 đến 100 gpmBSPP Nữ1.5 "150 psi32 đến 140 độ. F€887.88
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GPI TM05SP9GMC Lưu lượng kế, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 1 đến 10 gpm, Spigot 1/2 inch
€1,219.91 /đơn vị