Gpi Om006s513-222 | Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 0.008 đến 0.45 Gpm, 1/4 Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GPIMETERS OM006S513-222 Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, 0.008 đến 0.45 gpm Phạm vi lưu lượng, 1/4 FNPT | CH6HFT 20YC30

GPI OM006S513-222 Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 0.008 đến 0.45 gpm, 1/4 FNPT

Trong kho
Khoản mục: CH6HFT phần: OM006S513-222Tham chiếu chéo: 20YC30
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
€1,724.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế điện tử
tính chính xác+ / - 0.5%
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Vật liệu dòng chảyHóa chất, chất bôi trơn, dầu, chất lỏng đặc
Dòng chảy0.033 đến 1.67 lpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH0.5 Để 27
Phạm vi dòng chảy (GPM)0.008 Để 0.45
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi-4 đến 250 độ. NS
Đối với kích thước ống1 / 4 "
Dải tần số0.53 đến 29.81 Hz
Vật liệu vỏ316 SS
Chiều dài2 3 / 4 "
Max. Sức ép495 PSI
Tối đa Độ nhớt4600 SUS
Chất liệu nhẫn OPTFE
Loại đầu raReed Switch và Hiệu ứng Hall
Nguồn điện5 / DC 24V
Loại cảm biếnReed Switch và Hiệu ứng Hall
KiểuBánh răng hình bầu dục

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95

Chi tiết sản phẩm:

  • 20YC30

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiDòng chảyGiá cả
GPIMETERS OM008S513-222 Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 0.067 đến 2.43 gpm, 3/8 FNPT | CH6HFL 20YC31 OM008S513-2223 / 8 "0.25 đến 9.17 lpm€1,900.10
RFQ
GPIMETERS OM004S513-222 Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, 0.002 đến 0.158 gpm Phạm vi lưu lượng, 1/8 FNPT | CH6HFM 20YC29 OM004S513-2221 / 8 "0.008 đến 0.6 lpm€1,617.00
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GPI OM006S513-222 Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 0.008 đến 0.45 gpm, 1/4 FNPT
€1,724.81 /đơn vị