Máy đo lưu lượng kế cơ học GREAT PLAINS INDUSTRIES M30-L8N, 5 đến 30 Gpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế cơ học |
Kích thước kết nối | 1" |
Kiểu kết nối | MNPT |
Đơn vị hiển thị | lít |
Vật liệu dòng chảy | Dầu diesel, Hỗn hợp Ethanol, Xăng, Dầu hỏa |
Dòng chảy | 5 đến 30 gpm |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | -20 đến 125 độ. F |
Đối với kích thước ống | 1 ", 3/4" |
Max. Sức ép | 50 psi |
Tối đa Độ nhớt | 50 SUS |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.