GPI Bơm nhiên liệu M-180S-ML, loại bánh răng, kích thước ổ cắm 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm nhiên liệu |
Chất lỏng tương thích | Xăng, Diesel, Dầu hỏa |
Tốc độ dòng | 18 gpm |
Cầu chì Amps | 30 |
Ống Dia. | 1" |
Chiều dài ống | 12 ft. |
Kích thước đầu vào | 1 "FNPT |
Động cơ HP | 1/4 |
RPM của động cơ | 2000 |
Kích thước lắp | 2 "MNPT |
Kích thước vòi phun | 3/4 "FNPT |
Kích thước ổ cắm | 1 "FNPT |
Chiều dài dây nguồn | 18 ft. |
Kiểu | Bánh răng quay |
điện áp | 12V DC |
áp suất làm việc | 15 PSI |
Nhiệt độ làm việc. | -20 đến 125 độ. NS |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | Chiều dài ống | Kiểu | Kích thước lắp | áp suất làm việc | Nhiệt độ làm việc. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-180S-AU | 18 gpm | 12 ft. | Bánh răng rôto | 2 "MNPT | 15 PSI | -20 đến 125 độ. NS | €1,159.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.