GPIMETERS Máy đo tuabin chính xác GSCPS-150, Phụ kiện kẹp vệ sinh, Kích thước 1 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo tua bin |
tính chính xác | + / - 5% |
Đơn vị hiển thị | cô gái. |
Kích thước phù hợp | 1.5 " |
Phong cách phù hợp | Kẹp vệ sinh |
Dòng chảy | 17.7 đến 177 gpm |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | -100 đến 225 độ. NS |
tần số | 100 đến 1000 Hz |
Chiều cao | 2.11 " |
Vật liệu vỏ | 316 SS |
Chiều dài | 4.59 " |
Kích thước tuabin | 1 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.