GPI 162000-03 Bơm chuyển nhiên liệu, 20 gpm, 12V DC, 3/8 mã lực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển nhiên liệu |
Chu kỳ | 30 phút |
Tốc độ dòng | 20 gpm |
Ống Dia. | 1" |
Chiều dài ống | 14 ft. |
HP | 3/8 |
Kích thước đầu vào | 1 "NPT |
Loại vòi phun | Tự động |
Kích thước ổ cắm | 1 "NPT |
Chiều dài dây nguồn | 18 ft. |
Tự mồi | Có |
Chiều dài ống hút | 40 " |
điện áp | 12V DC |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | Ống Dia. | Chiều dài ống | HP | Chiều dài dây nguồn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147000-01 | 8 gpm | 5 / 8 " | 8 ft. | 1/10 | 12 ft. | 12V DC | €746.20 | RFQ
| |
110000-99 | 15 GPM | 3 / 4 " | 12 ft. | 1/5 | 18 ft. | 12V DC | €840.00 | RFQ
| |
137100-01 | 8 gpm | 5 / 8 " | 10 ft. | 1/10 | 15 ft. | 12V DC | €616.00 | RFQ
| |
110000-82 | - | 3 / 4 " | 12 ft. | 1/8 | Không có dây nguồn | 115V AC | €1,045.80 | RFQ
| |
503000-01 | 20 gpm | 1" | Không có ống | 1/3 | Không có dây nguồn | 115V AC | €1,605.80 | RFQ
| |
162000-01 | 20 gpm | 1" | Không có ống | 1/3 | Không có dây nguồn | 12V DC | €831.25 | RFQ
| |
110612-02 | 18 gpm | 3 / 4 " | 12 ft. | 1/4 | 18 ft. | 12V DC | €1,138.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.