Gpi 03a30gm | Lưu lượng kế, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 0.3 đến 3 Gpm, 1 Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GPIMETERS 03A30GM Lưu lượng kế, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 0.3 đến 3 gpm, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500

GPI 03A30GM Lưu lượng kế, tuabin, Dải lưu lượng từ 0.3 đến 3 gpm, 1 FNPT

Trong kho
Khoản mục: AA4ZDV phần: 03A30GMTham chiếu chéo: 13K554 / 113900-9500
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
€725.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+ / - 1.5%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 đến 140 độ F
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiFNPT
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịgal./ Lít
Kích thước phù hợp1"
Vật liệu dòng chảyNhiên liệu, Dầu nhờn, Sản phẩm Dầu mỏ
Dòng chảy1 đến 11 lpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH18 Để 180
Phạm vi dòng chảy (GPM)0.3 Để 3
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi14 đến 140 độ. F
Đối với kích thước ống1"
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài4"
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Độ nhớt530 SUS
Mức áp suất300 PSI
Độ lặp lại.5
Vật liệu rôtoNylon
LọcLưới 28
KiểuTurbine

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi lưu lượng @ <5 cps (.3 - 3 GPM)
  • Các tính năng đặc biệt: Chạy bằng pin, Tổng chỉ số
  • Pin lithium-ion

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyKích thước kết nốiKiểu kết nốiVật liệu dòng chảyNhiệt độ chất lỏng. Phạm viGiá cả
GPIMETERS 03A31GM Lưu lượng kế, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 3 đến 50 gpm, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501 03A31GM11 đến 190 lpm1"FNPTNhiên liệu, Dầu nhờn, Sản phẩm Dầu mỏ14 đến 140 độ. F€672.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GPI 03A30GM Lưu lượng kế, tuabin, Dải lưu lượng từ 0.3 đến 3 gpm, 1 FNPT
€725.26 /đơn vị