GPIMETERS Đồng hồ đo nhiên liệu 01A52LM, Dải lưu lượng từ 3 đến 30 gpm, 1 BSP Female
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế |
tính chính xác | + / - 5% |
Kích cỡ cơ thể | 1" |
Kích thước kết nối | 1" |
Kiểu kết nối | BSP Nữ |
Màn hình | LCD |
Đơn vị hiển thị | lít |
Dòng chảy | 10 đến 100 lpm |
Phạm vi dòng chảy (GPM) | 3 Để 30 |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | 14 đến 130 độ. F |
Đối với kích thước ống | 1" |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Max. Sức ép | 300 psi |
Tối đa Giảm áp suất | 1.5 psi |
Chiều dài tổng thể | 4" |
Nguồn điện | 2 pin kiềm AAA |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Kiểu kết nối | Màn hình | Đơn vị hiển thị | Dòng chảy | Vật liệu vỏ | Max. Sức ép | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A31GM-U | điện tử | FNPT | - | lít | 3 đến 30 gpm | Nylon | 150 psi | - | €301.88 | ||
01A31GM | Turbine | FNPT | LCD tiêu chuẩn | cô gái. | 3 đến 30 gpm | Nhôm | 300 psi | Pin 2 AAA | €275.86 | ||
01A31LM | Turbine | FNPT | LCD tiêu chuẩn | lít | 10 đến 100 lpm | Nhôm | 300 psi | Pin 2 AAA | €286.35 | ||
113255-102 | Turbine | NPT | LCD | gal./ Lít | 3 đến 30 gpm | Nhôm | 300 psi | 2 pin kiềm AAA | €286.65 | RFQ
| |
113255-103 | Turbine | BPT | LCD | gal./ Lít | 3 đến 30 gpm | Nhôm | 300 psi | 2 pin kiềm AAA | €286.65 | RFQ
| |
01A12LM | - | BSPT Nữ | LCD | lít | 10 đến 100 lpm | Nhôm | 300 psi | 2 pin kiềm AAA | €286.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.