Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 46.0 |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 150 @ 170 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | GPM 190-105 140-180Ft. |
Phích cắm xả | Tất cả các vị trí |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 215JM |
GPM của nước @ 100 Ft. người đứng đầu | 225 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 230 |
Chiều cao | 12.13 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 10 |
Hz | 60 |
Dia của cánh quạt. | 6-3 / 4 Trong. |
Vật liệu cánh quạt | Gói Đồng |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 2" |
Áp suất đầu vào | 100 PSI |
Chiều dài | 24.5 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 175 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 5 / 16 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 40 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 230 @ 90 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 200 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 212 F |
Max. Sức ép | 89 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 50 @ 200 Ft. |
Vỏ động cơ | ODP |
RPM của động cơ | 3500 |
Loại động cơ | Bắt đầu tụ điện |
Khung NEMA/IEC | 215JM |
Cửa hàng | 1-1 / 2 " |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | 90 tăng |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Nước |
Vật liệu con dấu | Trục cơ khí, bằng thép không gỉ, bộ phận carbon / gốm Buna N |
Loại con dấu | 10K13 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Vật liệu trục | Thép |
Kiểu | Đóng khớp nối |
điện áp | 230 |
Chất liệu Volute | Gang thep |
Vật liệu ướt | Gang, Đồng, SS, Buna N, Carbon, Gốm |
Chiều rộng | 13.875 " |