Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 8.3-7.6/3.8 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 70 @ 72 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 40-87 @ 100-50 ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 107 |
GPM của nước @ 100 Ft. người đứng đầu | 43 |
GPM của nước @ 110 Ft. người đứng đầu | 32 |
GPM của nước @ 120 Ft. người đứng đầu | 17 |
GPM của nước @ 130 Ft. người đứng đầu | 2 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 105 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 103 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 100 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 98 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 92 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 87 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 79 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 72 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 63 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 55 |
Chiều cao | 9" |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thép không gỉ |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Áp suất đầu vào | 200 PSI |
Chiều dài | 16.875 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 200 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 5 / 16 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 107 @ 10 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 131 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 200 F |
Max. Sức ép | 56 PSI |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 2 @ 130 Ft. |
Vỏ động cơ | TEFC |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | TEFC |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1-1 / 4 " |
Giai đoạn | 3 |
Xoay cổng | 4 Tăng vị trí |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Tuổi thọ cao khi không chạy khô hoặc bơm chất mài mòn |
Vật liệu con dấu | Viton |
Loại con dấu | Carbon cơ học trên gốm |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Kiểu | Đầu cao |
UPC | 190735242698 |
điện áp | 208-230/460 |
Chất liệu Volute | Thép không gỉ |
Vật liệu ướt | SS, Viton, Carbon, Gốm |
Chiều rộng | 8.75 " |